Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 55A; 21MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 55A; 21MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1,5kA
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 55A; 21MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1,5kA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5711
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: NTE Electronics
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.