Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 40A; TG-C; Igt: 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 40A; TG-C; Igt: 50mA
Triac; 600V; 40A; TG-C; Igt: 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5679
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TG-C
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 32,46*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 34,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.