Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 800V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 30mA; TO220; THT; Ifsm: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 800V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 30mA; TO220; THT; Ifsm: 300A
Thyristor; 800V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 30mA; TO220; THT; Ifsm: 300A
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5558
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsstrom: 16A
Gatestrom: 30mA
Strom im max. Impuls: 300A
Anschaltzeit: 2µs
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.