Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 400A; 250A; Igt: 150mA; 3,5us


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE5381
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor 250a
thyristor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 400A
Vorwärtsstrom: 250A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,5kA
Anschaltzeit: 3,5µs
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.