Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 50W; 175V; DO5; Schrauben; unverpackt; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 50W; 175V; DO5; Schrauben; unverpackt; 10uA
Diode: Zener; 50W; 175V; DO5; Schrauben; unverpackt; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5293A
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5293A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Z-Spannung: 175V
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 50W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.