Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 50W; 45V; DO5; Schrauben; unverpackt; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 50W; 45V; DO5; Schrauben; unverpackt; 10uA
Diode: Zener; 50W; 45V; DO5; Schrauben; unverpackt; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5273A
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5273A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Z-Spannung: 45V
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 50W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.