Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 50W; 6V; DO5; Schrauben; unverpackt; 20uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 50W; 6V; DO5; Schrauben; unverpackt; 20uA
Diode: Zener; 50W; 6V; DO5; Schrauben; unverpackt; 20uA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5245A
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5245A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Z-Spannung: 6V
Leck strom: 20µA
Verlustleistung: 50W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.