Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 300mA; Ifsm: 2A; DO41; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 300mA; Ifsm: 2A; DO41; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 300mA; Ifsm: 2A; DO41; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE519
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 8ns
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 440/500mW
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.