Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 10kV; 25mA; Ifsm: 3A; DO41; Ufmax: 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE518
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 10kV
Vorwärtsspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom: 25mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 3A
Leck strom: 40µA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.