Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 33V; DO35; einzelne Diode; 100nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 33V; DO35; einzelne Diode; 100nA
Diode: Zener; 0,5W; 33V; DO35; einzelne Diode; 100nA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5036A
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5036A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.