Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; DO35; einzelne Diode; 2uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; DO35; einzelne Diode; 2uA
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; DO35; einzelne Diode; 2uA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5010T1
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5010T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±1%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.