Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 50V; 20mA; 0,25W; TO92; Igt: 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 50V; 20mA; 0,25W; TO92; Igt: 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 50V; 20mA; 0,25W; TO92; Igt: 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE458
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
jfet
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Gatestrom: 10mA
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 20mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Gate-Source Spannung: -50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.