Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 860nm; 35V; 40°; 75mW; t(on): 400us; t(off): 300us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 860nm; 35V; 40°; 75mW; t(on): 400us; t(off): 300us
Fototransistor; 860nm; 35V; 40°; 75mW; t(on): 400us; t(off): 300us
Artikel-Nr.:
     2805-NTE3123
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE3123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Leistung: 75mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 0,4ms
Ausschaltzeit: 0,3ms
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 860nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.