Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 5000mcd; 14°; Front: gewölbt; 3,5÷4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 5000mcd; 14°; Front: gewölbt; 3,5÷4V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 5000mcd; 14°; Front: gewölbt; 3,5÷4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30031
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,5...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 523nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 5cd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 14°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.