Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Motorcontroller; SIP16; 2A; 25VDC; UBtrieb: 3÷24V; 7,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Motorcontroller; SIP16; 2A; 25VDC; UBtrieb: 3÷24V; 7,5W
IC: driver; Motorcontroller; SIP16; 2A; 25VDC; UBtrieb: 3÷24V; 7,5W
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1825
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: SIP16
Versorgungsspannung: 25V DC
Betriebsspannung: 3...24V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Verlustleistung: 7,5W
Eingangsspannung: 6,45V
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.