Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 4-Phasen Motorcontroller; SIP18; 2,5A; Ch: 4; 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; 4-Phasen Motorcontroller; SIP18; 2,5A; Ch: 4; 30VDC
IC: driver; 4-Phasen Motorcontroller; SIP18; 2,5A; Ch: 4; 30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NTE1736
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE1736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: SIP18
Versorgungsspannung: 30V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: 4-Phasen Motorcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.