Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 206mm; Y: 256mm; Z: 93mm; Spacial SDB; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Artikel-Nr.:
     2805-NSYDBN2520
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 256mm
Größe X: 206mm
Größe Z: 93mm
Deckelfarben: hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: Spacial SDB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,30*
€ 51,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,37*
€ 53,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 54,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,37*
€ 56,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,95*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.