Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 1÷36VDC; 0÷3A; ≤50mV; 80kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 1÷36VDC; 0÷3A; ≤50mV; 80kHz
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 1÷36VDC; 0÷3A; ≤50mV; 80kHz
Artikel-Nr.:
     2805-NSP-3630
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     NSP-3630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: MANSON
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 190...253V AC
Ausgangsspannung: 1...36V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 80kHz
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 150x70x250mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;Betriebszustandsanzeige mit Spannungs- und Stromstabilisatoren;automatisches Umschalten in Betriebszustand mit Spannungs- oder Stromstabilisatoren;stufenlose Spannungsregulierung
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Leistungsfaktor: ≥0,68
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤5mVrms;≤30mVpp
Stromstabilisierung: ≤20mA
Spannungsstabilisierung: ≤50mV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MANSON:
MANSON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 143,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 112,20*
€ 144,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.