Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NMJ1205SC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMJ1205SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 5,2kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 60%
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: NMJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.