Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; weiß; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; weiß; LED
Display: LCD; alphanumerisch; COG,FSTN Positive; 16x2; weiß; LED
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-C0216CZ-FWF3
Herst.-Nr.:
     NHD-C0216CZ-FSW-FBW-3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 1,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,13mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 1,82mm
Controller-Art: ST7032
Displaytechnologie: FSTN Positive;COG
Displayabmessung (H x B): 37,6x12,8mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 41,4x24,3x7mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,48*
€ 15,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 18,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.