Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; grün; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; grün; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; grün; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0420DZW-AG5
Herst.-Nr.:
     NHD-0420DZW-AG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...80°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: serial;parallel;6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,9mm
Displayabmessung (H x B): 77x25,2mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 98x60x10mm
Kontrast: 10000:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,06*
€ 47,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,32*
€ 53,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.