Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 41,4x19,9x1,6mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0216MW-AB3
Herst.-Nr.:
     NHD-0216MW-AB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;2,8V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;parallel
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x24
Band-Rastermaß: 0,5mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,45mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,16mm
Controller-Art: US2066
Displaytechnologie: COG
Displayabmessung (H x B): 36,22x11,4mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 41,4x19,9x1,6mm
Kontrast: 10000:1
Display-Eigenschaften: breiter Sichtwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,42*
€ 32,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,27*
€ 33,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.