Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; weiß; LED; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; weiß; LED; 5VDC
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; weiß; LED; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0216K1Z-FWFL
Herst.-Nr.:
     NHD-0216K1Z-FSW-FBW-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,23mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 64,5x36mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x13,5mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,96*
€ 15,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 18,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.