Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 49,2x25,7x4,5mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 49,2x25,7x4,5mm; blau
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 49,2x25,7x4,5mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0216AW-IB3
Herst.-Nr.:
     NHD-0216AW-IB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;2,8V DC
Schnittstelle: I2C
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x7
Kontaktraster: 2,54mm
Anwendung: Arduino
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,45mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 1,82mm
Controller-Art: US2066
Displayabmessung (H x B): 36,22x11,4mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 49,2x25,7x4,5mm
Kontrast: 10000:1
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.