Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷64VDC; 0÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NGP824COMB
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGP824COMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 10a rohde
labornetzgerät 10a
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Montage: rack
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 5";farbig
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...64V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Schnittstelle: USB;LAN;GPIB (optional)
Anzahl Kanäle: 4
Max. Leistung: 800W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...64V DC
Abmessungen: 362x100x451mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Erweiterungsoption NGA-K103, NGA-K107
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: Arbiträrisignal;Parallel- oder Reihenbetriebsmodus;hohe Auflösung;einstellbarer Überspannungsschutz;isolierte Ausgänge;EasyRamp Funktion;QuickArb Funktion;Betrieb als Quelle oder Last;hinten und vorn Ausgänge;Fernkontrolle
Ausgangsstrom 2: 0...10A
Ausgangsspannung 3: 0...64V DC
Ausgangsstrom 3: 0...10A
Ausgangsspannung 4: 0...64V DC
Ausgangsstrom 4: 0...10A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 0,5mA
Herstellerserie: NGP800
Bediente Formate: CSV
Netzteil-Art: mehrkanal;programmierbar
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 4.291,44*
€ 4.470,19*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.652,60*
€ 4.836,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.505,47*
€ 4.836,37*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4.983,66*
€ 5.171,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.036,50*
€ 5.232,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.171,46*
€ 6.154,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.142,01*
€ 6.118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.027,97*
€ 5.983,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.983,66*
€ 5.930,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGP-K103
ab € 321,03*
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGP-K107
ab € 335,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.