Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Netzteil mit I/O-Trigger 64V 10A 800W USB / Ethernet / Analogue / Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257383
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGP824COMB
EAN/GTIN:
     4250138109854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 10a rohde
labornetzgerät 10a
DC-Netzteil mit I/O-Trigger, Typ=NGP824COMB, Ausgangsleistung=800 W, Ausgangsspannung 1, Max.=64 V, Ausgangsspannung 2, Max.=64 V, Ausgangsspannung 3, Max.=64 V, Ausgangsspannung 4, Max.=64 V, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=10 A, Ausgangsstrom 3 max.=10 A, Ausgangsstrom 4 max.=10 A, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=250 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Reaktionszeit=400 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=1 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse RJ45-Buchse Eingangsanschluss, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Nein, Schnittstellen=USB Ethernet Analogue Digital, Konformität mit Normen=-999, Serien=NGP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
310 mm
Tiefe:
715 mm
Bruttogewicht:
14400 g
Breite:
595 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, DC-Netzteil mit I/O-Trigger
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 4.286,92*
€ 4.458,80*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.648,03*
€ 4.824,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.687,50*
€ 5.016,08*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4.906,74*
€ 5.091,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.039,80*
€ 5.220,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.824,60*
€ 5.741,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.786,46*
€ 5.695,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.685,66*
€ 5.575,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.648,03*
€ 5.531,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGP-K103
ab € 322,98*
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGP-K107
ab € 345,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.