Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz NGP824-COMb 4-Kanal Digital Labornetzgerät 800W, 0 → 64V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371366
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGP824COMb
EAN/GTIN:
     4250138109854
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 10a rohde
labornetzgerät 10a
Serie = NGP800
Modellnummer = NGP824-COMb
Anzahl der Ausgänge = 4
Ausgangsspannung = 0 → 64V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 800W
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Weitere Informationen:
Serie:
NGP800
Modellnummer:
NGP824-COMb
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausgangsspannung:
0 → 64V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
800W
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 2371366, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, NGP824COMb, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 4.274,83*
€ 4.455,46*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.647,47*
€ 4.821,21*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.503,47*
€ 4.821,21*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4.978,44*
€ 5.155,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.039,25*
€ 5.217,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.821,21*
€ 5.737,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.783,76*
€ 5.692,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.684,53*
€ 5.574,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.503,47*
€ 5.359,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGP-K103
ab € 322,55*
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGP-K107
ab € 335,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.