Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0603; 700mA; 16VDC; ±20%; 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 0603; 700mA; 16VDC; ±20%; 2,2nF
Filter: Entstörkondensator; SMD; 0603; 700mA; 16VDC; ±20%; 2,2nF
Artikel-Nr.:
     2805-NFM18CC222R1C3D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM18CC222R1C3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 16V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 700mA
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1133*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0629*
€ 0,229*
1 Tag
100455
10
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,3147*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.