Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 2606; 2A; 50VDC; ±30%; 33pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 2606; 2A; 50VDC; ±30%; 33pF
Filter: Entstörkondensator; SMD; 2606; 2A; 50VDC; ±30%; 33pF
Artikel-Nr.:
     2805-NFE61PT330B1H9L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE61PT330B1H9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±30%
Fassungsvermögen: 33pF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 2A
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 6816
Gehäuse - Zoll: 2606
Weitere Suchbegriffe: emv-filter murata, emi filter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,34*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,67*
1 Tag
2670
5
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,924*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.