Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 2606; 2A; 50VDC; ±30%; 100pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 2606; 2A; 50VDC; ±30%; 100pF
Filter: Entstörkondensator; SMD; 2606; 2A; 50VDC; ±30%; 100pF
Artikel-Nr.:
     2805-NFE61PT101Z1H9L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE61PT101Z1H9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±30%
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 2A
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 6816
Gehäuse - Zoll: 2606
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1 Tag
2666
5
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,819*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,925*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.