Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFE61P Signalfilter Oberflächenmontage, Lötanschluss 2A 50 V dc 6.8 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675613
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE61PT101Z1H9L
EAN/GTIN:
     5059043524276
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Serie = NFE61P
Nennstrom max. = 2A
Betriebsspannung max. = 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Lötauge
Abmessungen = 6.8 x 1.6 x 1.6mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 6.8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

NFE61HT / PT. SMD EMI-Filterkondensatoren für direkte Spannung Hochstromausführung Zur Verwendung in Kommunikations-, TV- und Camcorder-Geräten
Weitere Informationen:
Serie:
NFE61P
Nennstrom max.:
2A
Betriebsspannung max.:
50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Lötauge
Abmessungen:
6.8 x 1.6 x 1.6mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
6.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, netzentstörfilter 2a, netzentstörfilter, smd ferrit murata, 1675613, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, Murata, NFE61PT101Z1H9L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Signal Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1 Tag
2666
5
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,819*
1
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,925*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.