Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 35 mm Hebel, Metallrolle Ø18mm; NO + NC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 35 mm Hebel, Metallrolle Ø18mm; NO + NC; IP67
Endschalter; R 35 mm Hebel, Metallrolle Ø18mm; NO + NC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-NF-B112KA-DN3
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     NF B112KA-DN3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 16x30x51,7mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schaltspannung: max. 250V AC
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 3m Leitungen
Kopf-Art: R 35 mm Hebel, Metallrolle Ø18mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.