Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 1; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NEK22M-ZE1
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     NEK22M-ZE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 3 polig
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 70000 Zyklen
Betriebstemperatur: -15...30°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: grau
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in Position 0
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: NEK22
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PROMET:
PROMET
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.