Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 10MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC; Tube; IB: 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 10MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC; Tube; IB: 1uA
IC: Operationsverstärker; 10MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC; Tube; IB: 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-NE5532AP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE5532AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 10MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 9V/μs
Eingangsoffsetstrom: 200nA
Eingangsruhestrom: 1µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...15V DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,20*
1 Tag
1000
10
€ 7,00*
ab € 0,58*
€ 1,58*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,528*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
NE5532P
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.