Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Noise Operational Amplifier, PDIP-8, NE5532AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Noise Operational Amplifier, PDIP-8, NE5532AP
Dual Low Noise Operational Amplifier, PDIP-8, NE5532AP
Artikel-Nr.:
     4502-41S8040
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE5532AP
EAN/GTIN:
     4099879093660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, NE5532AP, TI Der NE5532AP ist ein hochleistungsfähiger Operationsverstärker, der hervorragende DC- und AC-Eigenschaften kombiniert. Er zeichnet sich durch sehr geringes Rauschen, hohe Ausgangsleistung, hohe Bandbreiten für Einheitsverstärkung und maximale Ausgangsschwingung, geringe Verzerrung, hohe Anstiegsgeschwindigkeit, Eingangsschutzdioden und Ausgangskurzschlussschutz aus. Features * Äquivalente Eingangsrauschspannung * Gleichtaktunterdrückung * Peak-to-Peak-Ausgangsspannung * Hohe Anstiegsrate Anwendungen * AV-Empfänger * Eingebettete PCs * DVD-Rekorder und -Player * Pro-Audio-Mischpulte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Rauscharmer Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,19*
2 Tage
1000
10
€ 7,00*
ab € 0,58*
€ 1,57*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,538*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
NE5532P
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.