Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 10; THT; RKontakt max: 80mΩ; Risol min: 1GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NDFR10P
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     NDFR10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäuseabmessungen: 7,92x7,92x5,2mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Herstellerserie: ND
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.