Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 10; SMD; RKontakt max: 80mΩ; Risol min: 1GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ND3FR10H
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     ND3FR10H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,02x8,12x5,2mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Herstellerserie: ND3
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.