Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SC70-6; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SC70-6; -40÷85°C
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; SMD; SC70-6; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-NC7WZ07P6X
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7WZ07P6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
3000
€ 25,00*
ab € 0,0433*
€ 0,0699*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0547*
€ 0,1534*
1 Tag
23639
5
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,4963*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.