Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7WZ07P6X. IC, BUFFER, NON-INVERT, SC-70-6, FULL RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368721
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7WZ07P6X.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Familie: NC7W
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Buffer, Non Inverting
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, NC7WZ07P6X., 2368721, 236-8721
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    15000
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0433*
    € 0,0699*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0547*
    € 0,1534*
    1 Tag
    23639
    5
    € 14,99*
    ab € 0,043*
    € 0,4963*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 209,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.