Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-Kühlpads; schwarz; USB A; Eigenschaften: mit LED-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird NBS-1F15-04 laptop-ständer Schwarz 38,1 cm (15")
Gembird NBS-1F15-04 laptop-ständer Schwarz 38,1 cm (15")
Gembird NBS-1F15-04 laptop-ständer Schwarz 38,1 cm (15")
Gembird NBS-1F15-04 laptop-ständer Schwarz 38,1 cm (15")
Gembird NBS-1F15-04 laptop-ständer Schwarz 38,1 cm (15")
Gembird NBS-1F15-04 laptop-ständer Schwarz 38,1 cm (15")
Artikel-Nr.:
     2805-NBS-1F15-04
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     NBS-1F15-04
EAN/GTIN:
     8716309110167
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Kabellänge: 0,4m
Eigenschaften des Computerzubehörs: mit LED-Diode
Computer Zubehör-Typ: Notebook-Kühlpads
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,62*
€ 7,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 7,06*
8
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,88*
1
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 16,30*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.