Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste; Messing,Polyamid,Edelstahl; Kunststoff; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste; Messing,Polyamid,Edelstahl; Kunststoff; 180mm
Bürste; Messing,Polyamid,Edelstahl; Kunststoff; 180mm
Artikel-Nr.:
     2805-NB-BRUSH01
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-BRUSH01 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWBRAND
Material: Polyamid;Edelstahl;Messing
Werkzeug-Typ: Bürste
Material des Handgriffs: Kunststoff
Werkzeuganwendung: Entfernen von Rückständen von Dichtungen, Farbe, Kleber, Etiketten auf Glas oder Metalloberflächen;Entfernen von Lackresten
Länge des Werkzeugs: 180mm
Eigenschaften der Werkzeuge: Griff mit Antirutscheigenschaften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.