Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; -250÷250V; LED; 4 Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; -250÷250V; LED; 4 Ziffern
Spannungsmessgerät; digital,Montage; -250÷250V; LED; 4 Ziffern
Artikel-Nr.:
     2805-N24H-210000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N24 H210000M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: Spannung ±250V DC
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Zeichenhöhe: 20mm
Passendes Zubehör: ATS-200;CZ/20-810-01-00004;CZ/N24-134-1;CZ/N24-134-2;CZ/N24-134-3
Messgerät-Eigenschaften: mit Qualitätssicherungs-Attest
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Herstellerserie: N24H
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x64mm
DC Spannungsmessbereich: -250...250V
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,2% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.