Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 200kΩ; 150mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N15TS-204A3030
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     N15TS-204A3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...120°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 15x15x4,4mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 360°
Elektrischer Drehwinkel: 340°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,05*
  
Preis gilt ab 60 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,0721* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 554,46*
€ 659,8074
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 550,97*
€ 655,6543
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 540,89*
€ 643,6591
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 536,05*
€ 637,8995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.