Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 950nm; 60V; 38°; Linse: schwarz; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N0P08L59
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0P08L59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5mA
Max. Leistung: 0,1W
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 38°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Front: gewölbt
Anstiegszeit: 10µs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.