Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; KK 254; 2,54mm; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; KK 254; 2,54mm; PIN: 4
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; KK 254; 2,54mm; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-MX-47054-1000
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     470541000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: KK 254
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;polarisiert
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,0951*
1 Tag
608
10
€ 5,95*
ab € 0,0568*
€ 0,1132*
10
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1179*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0429*
€ 0,1566*
1 Tag
6087
30
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1375820-4
ab € 0,0912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.