Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7205990
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47054-1000
EAN/GTIN:
     5059039351046
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = 4-poliger KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10.8mm
Breite = 5.82mm
Gehäusematerial = Nylon

KK Crimp-Gehäuse, Serie 47054. Für dieses KK 254-Crimp-Gehäuse, Serie 47054, mit Ausrichtungsrippe werden KK 254-Anschlussklemmen der Serie 2759, Best.-Nr. ; 720-5952 720-5952 (typisch), verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
4-poliger KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10.8mm
Breite:
5.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckergehäuse molex 4-pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, 7205990, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 470541000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,0951*
1 Tag
608
10
€ 5,95*
ab € 0,0568*
€ 0,1132*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1179*
20
€ 5,90*
ab € 0,0429*
€ 0,1566*
1 Tag
6087
30
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,0653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1375820-4
ab € 0,0912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.