Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157608
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47054-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=47054-1000, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,45 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,1058*
Lager 115
678
10
€ 5,95*
ab € 0,0566*
€ 0,1104*
10
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,115*
20
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,1528*
1 Tag
6147
30
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1375820-4
ab € 0,0918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.