Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; 5A; 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; 5A; 3mm
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; 5A; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43030-0001/C
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,205...0,519mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Verpackungs-Art: von Rolle
Stückzahl pro Rolle: 12000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63812-0800;MX-63819-0000;MX-63901-8900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,03306*
€ 0,04865*
100
€ 4,00*
ab € 0,06*
€ 0,06*
1 Tag
4075
50
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0621*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0683*
1 Tag
373923
1
€ 14,99*
ab € 0,041*
€ 0,0813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638120800
ab € 80,33*
Zubehör
Molex
638190000
ab € 364,07*
Zubehör
Molex
430252400
ab € 0,55*
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,183*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.