Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43030-0001 BUCHSENKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462526
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43030
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43025, 43645 &, Micro-Fit BMI 44133 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43030-0001, 1462526, 146-2526
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0405*
    € 0,0599*
    1 Tag
    3567
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0763*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0306*
    € 0,0851*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0506*
    € 0,1029*
    Lager 139
    211789
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0772*
    € 0,1832*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1832*
    € 0,21801
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1675*
    € 0,19933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1642*
    € 0,1954
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    430252400
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Molex
    430250400
    ab € 0,172*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 17,78*
    Zubehör
    Molex
    63819-0000
    ab € 325,89*
    Zubehör
    Molex
    63812-0800
    ab € 82,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.