Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 0,305m; RJ-Lnxx; PIN: 8; Kat: 10Base-T; System: 8p8c; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; 0,305m; RJ-Lnxx; PIN: 8; Kat: 10Base-T; System: 8p8c; IP67
Adapter; 0,305m; RJ-Lnxx; PIN: 8; Kat: 10Base-T; System: 8p8c; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MX-130055-0002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130055-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: MOLEX
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: RJ-Lnxx
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungslänge: 0,305m
Kategorie Ethernet: 10Base-T
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;RJ45-Stecker
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Engineering PN: ENSP1F5C305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 50,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 47,67*
€ 79,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.